曜日別特売
EA949HC-81 六角頭全ネジボルト(ステン) エスコ 03687625

六角頭全ネジボルト(ステン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(20本)
ねじの呼びM8
ピッチ1.25
サイズM8×16
M8×16
M6×12
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M6×40
M6×50
M8×20
M8×25
M8×30
M8×40
M8×50
M10×20
M10×25
M10×30
M10×40
M10×50
M10×60
M10×75
M10×100
M12×25
M12×30
M12×40
M12×50
M12×60
M12×75
M12×100
内容量1袋(20本)注文コード03687625品番EA949HC-81
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,584
販売価格(税別)
1,440
材質ステンレス製ねじの呼びM8頭部形状六角種別全ねじピッチ1.25エスコ品番EA949HC-81サイズM8×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3806:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする