曜日別特売
EA949HE-162 六角頭全ねじボルト エスコ 03687871

六角頭全ねじボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(40本)
ねじの呼びM16
サイズM16×60
M16×60
M16×80
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M6×40
M6×50
M8×16
M8×20
M8×30
M8×40
M8×50
M8×60
M8×75
M10×20
M10×25
M10×30
M10×40
M10×50
M10×60
M10×75
M10×90
M10×100
M12×25
M12×30
M12×40
M12×50
M12×60
M12×75
M12×90
M16×50
M16×100
内容量1袋(40本)注文コード03687871品番EA949HE-162
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,612
販売価格(税別)
6,920
材質鉄、ユニクロメッキサイズM16×60エスコ品番EA949HE-162種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじの呼びM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
850:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする