曜日別特売
EA950RA-80 サクションリフター エスコ 03690495

サクションリフター

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個吸着面寸法(Φmm)80注文コード03690495品番EA950RA-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,794
販売価格(税別)
2,540

本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。
吸盤のタブを引き上げると離れます。

最大吸着能力(kg)10材質(本体)特殊ゴム吸着面寸法(Φmm)80エスコ品番EA950RA-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03690495
2023-07-26
用途: ガラス清掃時
白鳥美装サービス業

吸盤の力強くて安心して使えます          
サイズ違いも買おうかと思ってます

対象商品 : 03690495
2021-05-09
用途: ガラス交換
株式会社大分通信工業運輸・通信業

思ったより小さかったのですが、普通に使用するのに
問題ありませんでした。良かったです。

対象商品 : 03690486
2019-08-24
用途: ガラス吸着用
丸勘

問題なく使えています。とても良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 03690486
2017-04-05
用途: アルミ板の持ち運び

外径の小さい物が欲しかった、吸着力もそれなりにあり良い。

対象商品 : 03690486
2017-03-15
用途: 木製のフタの開閉用

イメージしていた通りの作業性。今回は55の利用の為、指掛け部が少し柔く感じたが、使用感には問題がない。

対象商品 : 03690477
2014-12-22
用途: 車の板金修理
農・林・水産業

車の凹みを修理するのに使用した。まずまずの使用感でした。

2が参考にしています
対象商品 : 03690486
2015-03-31
用途: 車のへこみ
TAI-ANその他業種

吸引力は平坦な箇所に効果あります。車種によってR部は難しいです。

対象商品 : 03690495
2015-03-09
用途: 受付の窓ガラスに装着して、伝票の受け渡し時に使用
株式会社サンエー印刷

もう少し密着力が強い方がいい。
1日に2~3回はずれる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする