曜日別特売
WS11静電靴 静電安全靴 短靴 ウオーキングセフティ WS11静電靴 シモン 03690814

※片足

WS11静電靴 静電安全靴 短靴 ウオーキングセフティ WS11静電靴 シモン 03690814
WS11静電靴 静電安全靴 短靴 ウオーキングセフティ WS11静電靴 シモン 03690814

静電安全靴 短靴 ウオーキングセフティ WS11静電靴

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード03690814品番WS11静電靴
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F2)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム

サイズ(cm)24.5機能制電、耐滑性、クッション性材質(先芯)ワイド樹脂材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)+メッシュ標準質量(g)800(26.0cm/両足)形状ローカットJIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H材質(底部)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)材質(インソール)クレイドル・インソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする