EA951CA-4 ツマミ エスコ 03692166

EA951CA-4 ツマミ エスコ 03692166
EA951CA-4 ツマミ エスコ 03692166

ツマミ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個エスコ品番EA951CA-4注文コード03692166品番EA951CA-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥506
販売価格(税別)
460
エスコ品番EA951CA-4軸径(Φmm)15高さ(mm)21材質(本体)黄銅種類丸形表面処理(ねじ)仙徳仕上げ取付部めねじねじの呼びM4つまみ径(Φmm)25材質(取付部)黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする