WCSR3 溶接チェーン カット品 ステンレス フック付 ラクテム 03695145

 

WCSR3 溶接チェーン カット品 ステンレス フック付 ラクテム 03695145
WCSR3 溶接チェーン カット品 ステンレス フック付 ラクテム 03695145
WCSR3 溶接チェーン カット品 ステンレス フック付 ラクテム 03695145

溶接チェーン カット品 ステンレス フック付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
チェーン長(m)3
使用荷重(kg)80
フックリングキャッチ×2個
内容量1本注文コード03695145品番WCSR3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。
選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。
フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。

用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質【チェーン本体】SUS304、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS304使用荷重(kg)80フックリングキャッチ×2個チェーン長(m)3
注意
※フック本体の使用荷重を表記しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする