曜日別特売
- 氷旗 EBM(江部松商事) 03695362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

氷旗

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)790×740
内容量1個注文コード03695362品番-
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質綿100%サイズ寸法(縦×横)(mm)790×740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03695378
2025-08-18
用途: キッチンカー販売
とど飲食業

ちょうど良い大きさで見栄えともお客様にもアピールできます

対象商品 : 03695387
2025-05-16
用途: キッチンカーの営業で使用します
卸売・小売業

気に入りました。
雨に日に使用しましたが、材質がナイロン生地の方が良かったかなと思ってます。

対象商品 : 03695387
2024-06-16
用途: お店ののれん
飲食業

かき氷がりあるのがとっても分かりやすくていいです。

対象商品 : 03695378
2018-08-10
用途: すり氷販売
ひむろ工房製造業

大きさ、生地。デザイン、満足。ハタ棒,ひもも付属しているのはよかった。

対象商品 : 03695387
2016-07-22
用途: イベント用の旗として

丁度いい大きさで目だって良かったです。何年使えるか分りませんが、価格的にも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする