1500.020.038.0-11L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R38mm 1500.020.038.0シリーズ Igus(イグス) 03695408

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R38mm 1500.020.038.0シリーズ1500.020.038.0-11L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8278-01
67-8278-01
67-8277-99
67-8278-02
67-8278-04
67-8278-05
67-8278-07
67-8278-08
67-8278-09
67-8278-10
67-8278-11
67-8278-12
67-8278-14
67-8278-15
67-8278-17
67-8278-18
67-8278-20
67-8278-21
67-8278-22
67-8278-25
67-8278-28
67-8278-29
67-8278-31
67-8278-32
67-8278-33
67-8278-35
67-8278-36
67-8278-38
67-8278-39
67-8278-41
67-8278-42
67-8278-43
67-8278-45
67-8278-46
67-8278-47
67-8278-48
67-8278-49
67-8278-50
67-8278-51
67-8278-52
67-8278-53
67-8278-54
67-8278-55
67-8278-56
67-8278-57
67-8278-61
67-8278-62
67-8278-63
67-8278-64
67-8278-65
67-8278-66
67-8278-67
67-8278-68
67-8278-69
67-8278-70
67-8278-71
67-8278-72
67-8278-73
67-8278-74
67-8278-75
67-8278-76
67-8278-77
67-8278-78
67-8278-79
67-8278-80
67-8278-81
67-8278-82
67-8278-83
67-8278-84
67-8278-85
67-8278-86
67-8278-87
67-8278-88
67-8278-89
67-8278-90
67-8278-91
67-8278-92
67-8278-97
内容量1個注文コード03695408品番1500.020.038.0-11L
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8278-01
仕様
●内幅(mm):20●外幅(mm):33.5●曲げ半径R(mm):38●リンク数:11●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1500型(外周側開閉、内幅20mm、曲げ半径R038)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:172-1811
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする