曜日別特売
RLG262-XS バイク用 NEUTRINO レザーグローブ ブラック RIDEZ(ライズ) 03696247

RLG262-XS バイク用 NEUTRINO レザーグローブ ブラック RIDEZ(ライズ) 03696247
RLG262-XS バイク用 NEUTRINO レザーグローブ ブラック RIDEZ(ライズ) 03696247

バイク用 NEUTRINO レザーグローブ ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズXS
内容量1個注文コード03696247品番RLG262-XS
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

パンチングレザーで蒸れにくいライダーグローブ。
RIDEZオリジナルの新商品ライディンググローブ。
アメリカンやクルーザー、クラシックバイク、アドベンチャー系までおしゃれにつけれるバイク用手袋です。
革表面に小さい穴をあける事で、通気性に優れも蒸れにくい仕様になっています。
ロングツーリングの際も、快適にライドに集中する事ができます。
グリップがあたる部分には衝撃吸収素材を配置し、振動から手を守ります。
シンプルデザインとブラックカラーベースで、コーディネートを邪魔する事なくお使い頂けます。
安全面に配慮しプロテクターを標準搭載しました。
サイズもXSサイズ・Sサイズ・Mサイズ・Lサイズ・XLサイズをご用意しました。
こちらのサイズは小さめのサイズがございますので、レディース用としてもお使い頂けます。
もちろんメンズ用のXLと大き目のサイズもありますので、是非一度お試し下さい。
ユニセックス仕様となっていますので、パートナーとペアでお持ちいただく事もおすすめです。

サイズXSBlack全長(cm)20中指長(cm)7.6長さ(cm)7(親指)手のひらまわり(cm)22
注意
※入荷ロットにより多少のデザイン変更がある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする