曜日別特売
RLG261-M バイク用 AXION ライダーグローブ ブラック レザー RIDEZ(ライズ) 03696317

RLG261-M バイク用 AXION ライダーグローブ ブラック レザー RIDEZ(ライズ) 03696317
RLG261-M バイク用 AXION ライダーグローブ ブラック レザー RIDEZ(ライズ) 03696317
RLG261-M バイク用 AXION ライダーグローブ ブラック レザー RIDEZ(ライズ) 03696317
RLG261-M バイク用 AXION ライダーグローブ ブラック レザー RIDEZ(ライズ) 03696317
RLG261-M バイク用 AXION ライダーグローブ ブラック レザー RIDEZ(ライズ) 03696317
RLG261-M バイク用 AXION ライダーグローブ ブラック レザー RIDEZ(ライズ) 03696317

バイク用 AXION ライダーグローブ ブラック レザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード03696317品番RLG261-M
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

オールシーズン対応のバイク用レザーグローブ。
RIDEZオリジナルの新商品ライディンググローブ。
アメリカンやクルーザー、クラシックバイク、アドベンチャー系までおしゃれにつけれるバイク用手袋です。
ショート丈サイズとなり脱着しやすいタイプです。
シンプルデザインとブラックカラーベースで、コーディネートを邪魔する事なくお使い頂けます。
デザインには妥協せず、クールにをテーマに、フチの細部にまで拘りRIDEZのプリントがされています。
安全面に配慮しプロテクターを標準搭載しました。
オールシーズン対応で通年ご利用頂けるアイテムです。
サイズもXSサイズ・Sサイズ・Mサイズ・Lサイズ・XLサイズをご用意しました。
こちらのサイズは小さめのサイズがございますので、レディース用としてもお使い頂けます。
もちろんメンズ用のXLと大き目のサイズもありますので、是非一度お試し下さい。
ユニセックス仕様となっていますので、ペアでお持ちいただく事もおすすめです。

サイズMBlack全長(cm)21中指長(cm)8.2長さ(cm)8(親指)手のひらまわり(cm)24
注意
※デザインを2024年頃より変更しています。
※入荷ロットにより多少のデザイン変更がある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする