1500.020.145.0-17L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R145mm 1500.020.145.0シリーズ Igus(イグス) 03699075

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R145mm 1500.020.145.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個仕様●内幅(mm):20●外幅(mm):33.5●曲げ半径R(mm):145●リンク数:17●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1500型(外周側開閉、内幅20mm、曲げ半径R145)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:174-2333注文コード03699075品番1500.020.145.0-17L
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,098円となります。
参考基準価格(税別)¥5,653販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

仕様●内幅(mm):20●外幅(mm):33.5●曲げ半径R(mm):145●リンク数:17●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1500型(外周側開閉、内幅20mm、曲げ半径R145)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:174-2333アズワン品番67-8283-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする