曜日別特売

液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/3840×2160

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03702662
品番
55BDL6017P/11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

輝度:750cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:215W。750cd/m2。ノングレア。

仕様
●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):712.6×1241.8×64mm●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なし
ピッチ(mm)
0.315×0.315
消費電力(W)
150
電源
AC100-240V、50/60Hz
適合規格
電気用品安全法、VCCI、J-Moss、RoHS2
サイズ(inch)
54.5
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
20.6
入力信号
アナログ/デジタル
最大消費電力(W)
215
コントラスト比
5000:1
表示色
約10億7000万色
解像度
3840×2160ドット
視野角
178°/178°(水平/垂直)
走査周波数(水平)
31.5~92KHz
走査周波数(垂直)
48Hz~85Hz
ケーブル
HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル (3m)、RS232ケーブル (3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル (1.8m)
入力端子
HDMI2.0×3、DVI-1×1、DisplayPort1.2×1、オーディオ(3.5mmミニジャック)×1
スピーカー
あり:10W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LEDバックライト
アスペクト比
16:9
待機時消費電力(W)
0.5以下
パネル駆動方式
VA
輝度(cd/m2)
750
USB
あり

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする