- 仕様
- ●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):712.6×1241.8×64.0mm●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●電波法:適合●電波法備考:適合●高さ調整:なし
- 質量(kg)
- 17.2
- ピッチ
- 0.31×0.31
- 消費電力(W)
- 115
- 電源
- AC100-240V、50/60Hz
- 適合規格
- 電気用品安全法、VCCI、J-Moss、RoHS2、Wi-Fi技適マーク
- サイズ(inch)
- 54.6
- 表面処理
- ノングレア
- 入力信号
- アナログ/デジタル
- 最大消費電力(W)
- 180
- コントラスト比
- 5000:1
- 表示色
- 約10億7000万色
- 解像度
- 3840×2160ドット
- 視野角
- 178°/178°(水平/垂直)
- 走査周波数(水平)
- 15.7~135KHz
- 走査周波数(垂直)
- 30Hz~75Hz
- ケーブル
- HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)
- 入力端子
- HDMI(Ver2.0)×2、DisplayPort(Ver1.2)×1、USBタイプC×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、US3.0(Type A)×2
- スピーカー
- あり:10W RMS)×2
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- LEDバックライト
- アスペクト比
- 16:9
- 待機時消費電力(W)
- 0.5以下
- パネル駆動方式
- ADS
- 輝度(cd/m2)
- 600
- USB
- あり