曜日別特売
EA980A-106 [黒] 6.0mm プラスチック スクリュージョイント エスコ 03707322

[黒] 6.0mm プラスチック スクリュージョイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03707322品番EA980A-106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥292
販売価格(税別)
265
エスコ品番EA980A-106材質ポリエチレン質量(g)約4種類リングキャッチ線径(Φmm)6.0寸法A(mm)47.7寸法B(mm)12寸法C(mm)7.8内高(mm)12.5内幅(mm)47.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする