エスコ
3.0x 2m ステンレスチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03708013
品番
EA980SA-302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
バスケットに入れる
小ロットの仕入に最適です。
ポリ袋入りです。
2、5、10mの各長さにカットされています。
長さ(m)
2
線径(Φmm)
3
材質
ステンレス(SUS304)光沢バレル仕上
エスコ品番
EA980SA-302
質量(kg)
0.29
使用荷重(kg)
100
寸法W(mm)
5
寸法P(mm)
24
荷重(kg)
100
チェーン線径(Φmm)
3