エスコ
4.0x 2m ステンレスチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03708047
品番
EA980SA-402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
小ロットの仕入に最適です。
ポリ袋入りです。
2、5、10mの各長さにカットされています。
長さ(m)
2
線径(Φmm)
4
材質
ステンレス(SUS304)光沢バレル仕上
エスコ品番
EA980SA-402
質量(kg)
0.53
寸法W(mm)
6
寸法P(mm)
26
荷重(kg)
200