エスコ
5.0x 2m ステンレスチェーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03708074
品番
EA980SA-502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
小ロットの仕入に最適です。
ポリ袋入りです。
2、5、10mの各長さにカットされています。
長さ(m)
2
線径(Φmm)
5
材質
ステンレス(SUS304)光沢バレル仕上
エスコ品番
EA980SA-502
質量(kg)
0.86
使用荷重(kg)
250
寸法W(mm)
7
寸法P(mm)
27
荷重(kg)
250
チェーン線径(Φmm)
5