1500.038.038.0-3L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅51.5mm 曲げ半径R38mm 1500.038.038.0シリーズ Igus(イグス) 03708087

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅51.5mm 曲げ半径R38mm 1500.038.038.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8294-15
67-8294-15
67-8293-84
67-8293-85
67-8293-86
67-8293-87
67-8293-88
67-8293-90
67-8293-91
67-8293-93
67-8293-94
67-8293-96
67-8293-97
67-8293-99
67-8294-01
67-8294-03
67-8294-04
67-8294-05
67-8294-08
67-8294-10
67-8294-11
67-8294-12
67-8294-13
67-8294-14
67-8294-16
67-8294-17
67-8294-18
67-8294-19
67-8294-20
67-8294-21
67-8294-22
67-8294-23
67-8294-24
67-8294-25
67-8294-26
67-8294-27
67-8294-28
67-8294-29
67-8294-30
67-8294-31
67-8294-32
67-8294-33
67-8294-34
67-8294-36
67-8294-37
67-8294-38
67-8294-39
67-8294-43
67-8294-44
67-8294-46
67-8294-47
67-8294-48
67-8294-49
67-8294-50
67-8294-51
67-8294-52
67-8294-53
67-8294-54
67-8294-55
67-8294-56
67-8294-57
67-8294-58
67-8294-59
67-8294-60
67-8294-61
67-8294-62
67-8294-63
67-8294-64
67-8294-65
67-8294-66
67-8294-67
67-8294-68
67-8294-69
67-8294-70
67-8294-71
67-8294-72
67-8294-73
67-8294-78
67-8294-79
67-8294-80
67-8294-81
内容量1個注文コード03708087品番1500.038.038.0-3L
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8294-15
仕様
●内幅(mm):38●外幅(mm):51.5●曲げ半径R(mm):38●リンク数:3●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1500型(外周側開閉、内幅38mm、曲げ半径R038)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:186-6055
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする