エスコ
1.5Ton 安全金具付 フック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03709632
品番
EA981VA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,070
販売価格(税別)
¥
13,700
バスケットに入れる
使用荷重(t)
1.5
仕様
安全ラッチ付
エスコ品番
EA981VA-11
材質
特殊鋼
全長(mm)
214
口の開き(mm)
62