1500.038.125.0-40L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅51.5mm 曲げ半径R125mm 1500.038.125.0シリーズ Igus(イグス) 03711411

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅51.5mm 曲げ半径R125mm 1500.038.125.0シリーズ1500.038.125.0-40L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8298-12
67-8298-12
67-8297-79
67-8297-80
67-8297-81
67-8297-82
67-8297-83
67-8297-84
67-8297-86
67-8297-87
67-8297-89
67-8297-90
67-8297-92
67-8297-93
67-8297-95
67-8297-96
67-8297-99
67-8298-01
67-8298-04
67-8298-06
67-8298-07
67-8298-08
67-8298-09
67-8298-10
67-8298-11
67-8298-13
67-8298-14
67-8298-15
67-8298-16
67-8298-17
67-8298-18
67-8298-19
67-8298-20
67-8298-21
67-8298-22
67-8298-23
67-8298-24
67-8298-25
67-8298-26
67-8298-27
67-8298-28
67-8298-29
67-8298-30
67-8298-31
67-8298-32
67-8298-33
67-8298-34
67-8298-35
67-8298-39
67-8298-40
67-8298-41
67-8298-42
67-8298-43
67-8298-44
67-8298-45
67-8298-46
67-8298-47
67-8298-48
67-8298-49
67-8298-50
67-8298-51
67-8298-52
67-8298-53
67-8298-54
67-8298-55
67-8298-56
67-8298-57
67-8298-58
67-8298-59
67-8298-60
67-8298-61
67-8298-62
67-8298-63
67-8298-64
67-8298-65
67-8298-66
67-8298-67
67-8298-68
67-8298-69
67-8298-74
67-8298-76
67-8298-77
内容量1個注文コード03711411品番1500.038.125.0-40L
参考基準価格(税別)¥14,770販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8298-12
仕様
●内幅(mm):38●外幅(mm):51.5●曲げ半径R(mm):125●リンク数:40●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1500型(外周側開閉、内幅38mm、曲げ半径R125)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:186-2890
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする