1500.050.038.0-29L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R38mm 1500.050.038.0シリーズ Igus(イグス) 03714798

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R38mm 1500.050.038.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8301-94
67-8301-94
67-8301-76
67-8301-77
67-8301-78
67-8301-79
67-8301-80
67-8301-81
67-8301-82
67-8301-83
67-8301-84
67-8301-85
67-8301-86
67-8301-87
67-8301-88
67-8301-89
67-8301-91
67-8301-92
67-8301-95
67-8301-96
67-8301-98
67-8301-99
67-8302-02
67-8302-04
67-8302-05
67-8302-06
67-8302-07
67-8302-08
67-8302-09
67-8302-10
67-8302-11
67-8302-12
67-8302-13
67-8302-14
67-8302-15
67-8302-16
67-8302-17
67-8302-18
67-8302-19
67-8302-20
67-8302-21
67-8302-22
67-8302-23
67-8302-24
67-8302-25
67-8302-26
67-8302-27
67-8302-28
67-8302-29
67-8302-30
67-8302-31
67-8302-32
67-8302-33
67-8302-34
67-8302-35
67-8302-36
67-8302-37
67-8302-38
67-8302-39
67-8302-40
67-8302-41
67-8302-42
67-8302-43
67-8302-44
67-8302-45
67-8302-46
67-8302-47
67-8302-48
67-8302-49
67-8302-50
67-8302-51
67-8302-52
67-8302-53
67-8302-54
67-8302-55
67-8302-56
67-8302-57
67-8302-58
67-8302-59
67-8302-60
67-8302-61
67-8302-62
67-8302-63
67-8302-67
67-8302-68
67-8302-69
67-8302-70
67-8302-71
67-8302-72
67-8302-73
内容量1個注文コード03714798品番1500.050.038.0-29L
参考基準価格(税別)¥11,030販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8301-94
仕様
●内幅(mm):50●外幅(mm):63.5●曲げ半径R(mm):38●リンク数:29●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1500型(外周側開閉、内幅50mm、曲げ半径R038)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:187-5492
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする