曜日別特売
EA984EB-4 400Kg 石材用クランプ エスコ 03715607

EA984EB-4 400Kg 石材用クランプ エスコ 03715607
EA984EB-4 400Kg 石材用クランプ エスコ 03715607

400Kg 石材用クランプ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03715607品番EA984EB-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥78,650
販売価格(税別)
71,500
使用荷重(t)0.4クランプ範囲(mm)450エスコ品番EA984EB-4全長(mm)980質量(kg)16使用荷重(kg)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03715607
2022-06-13
用途: 敷石、庭石の設置
株式会社植木屋ドットコム建設業・工事業

持ち運びも楽で使い勝手も良い。ゴムの部分は劣化するが安価で交換でき、良い商品だと思います。

対象商品 : 03715607
2011-05-18
用途: 石材の吊り上げ
栄石材店

使いがっては良いのですがクランプの作りがいい加減すぎます。がたが多すぎでストッパーのボルトが折れて危うく大怪我をする所でした。よい製品だと思うのでもう少し頑張ってください。

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
良い商品を提供できるよう努力します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする