エスコ
250mm 固定金具付キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
03716772
品番
EA986HA-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
車輪径(Φmm)
250
取付座(mm)
140×110(プレート)
材質(車輪)
ソリッドラバー
エスコ品番
EA986HA-250
材質
ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)
5.1
車輪幅(mm)
60
穴径(Φmm)
11(プレート)
硬度
ショアA80°±5°
寸法d(mm)
25
全高(mm)
295
耐荷重(kg)
295
ベアリング
ローラーベアリング
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-30~80
寸法n(mm)
65
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪