エスコ
160mm 自在金具付キャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03716815
品番
EA986HB-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪は大変強い特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
車輪径(Φmm)
160
許容荷重(daN)
135
取付座(mm)
140×110(プレート)
材質(車輪)
ソリッドラバー
エスコ品番
EA986HB-160
材質
ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)
2.7
車輪幅(mm)
40
穴径(Φmm)
11(プレート)
硬度
ショアA80°±5°
寸法d(mm)
20
全高(mm)
195
ベアリング
ローラーベアリング
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-30~80
寸法n(mm)
60
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪