EA986HC-160 160mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ 03716876

EA986HC-160 160mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ 03716876
EA986HC-160 160mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ 03716876

160mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
耐荷重(kg)135
内容量1個注文コード03716876品番EA986HC-160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,950
販売価格(税別)
14,500

車輪は大変強い特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。

車輪径(Φmm)160取付座(mm)140×110(プレート)材質(車輪)ソリッドラバーエスコ品番EA986HC-160材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)2.7車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11(プレート)硬度ショアA80°±5°寸法d(mm)20全高(mm)195耐荷重(kg)135ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)60キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする