1500.050.125.0-39L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R125mm 1500.050.125.0シリーズ Igus(イグス) 03718368

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R125mm 1500.050.125.0シリーズ1500.050.125.0-39L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8306-02
67-8306-02
67-8305-71
67-8305-72
67-8305-73
67-8305-74
67-8305-75
67-8305-76
67-8305-77
67-8305-78
67-8305-79
67-8305-80
67-8305-81
67-8305-82
67-8305-84
67-8305-85
67-8305-87
67-8305-88
67-8305-90
67-8305-91
67-8305-92
67-8305-94
67-8305-95
67-8305-97
67-8305-98
67-8305-99
67-8306-01
67-8306-03
67-8306-04
67-8306-05
67-8306-06
67-8306-07
67-8306-08
67-8306-09
67-8306-10
67-8306-11
67-8306-12
67-8306-13
67-8306-14
67-8306-15
67-8306-16
67-8306-17
67-8306-18
67-8306-19
67-8306-20
67-8306-21
67-8306-22
67-8306-23
67-8306-24
67-8306-25
67-8306-26
67-8306-29
67-8306-30
67-8306-31
67-8306-32
67-8306-33
67-8306-34
67-8306-35
67-8306-36
67-8306-37
67-8306-38
67-8306-39
67-8306-40
67-8306-41
67-8306-42
67-8306-43
67-8306-44
67-8306-45
67-8306-46
67-8306-47
67-8306-48
67-8306-49
67-8306-50
67-8306-51
67-8306-52
67-8306-53
67-8306-54
67-8306-55
67-8306-56
67-8306-57
67-8306-58
67-8306-59
67-8306-63
67-8306-64
67-8306-65
67-8306-66
67-8306-67
67-8306-68
67-8306-69
内容量1個注文コード03718368品番1500.050.125.0-39L
参考基準価格(税別)¥14,840販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8306-02
仕様
●内幅(mm):50●外幅(mm):63.5●曲げ半径R(mm):125●リンク数:39●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1500型(外周側開閉、内幅50mm、曲げ半径R125)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:187-5568
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする