エスコ
250x 60mm ソリッドラバー車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
03718854
品番
EA986MH-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
グリースニップル付
長さ(mm)
70(ハブ)
質量(g)
3800
ベアリング
ボールベアリング
エスコ品番
EA986MH-250
軸径(Φmm)
25
許容荷重(kg)
700
車輪径(Φmm)
250
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
60
耐熱温度(℃)
-30~80