エスコ
125x 37mm ソリッドラバー車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
03718881
品番
EA986MJ-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪幅(mm)
40
エスコ品番
EA986MJ-125
材質
リム:ナイロン
質量(g)
400
軸径(Φmm)
15
長さ(mm)
45(ハブ)
許容荷重(kg)
250
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ソリッドラバー
ベアリング
ローラーベアリング
耐熱温度(℃)
-30~80