エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
260x 85mm エアー入車輪
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03719091
品番
EA986MW-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
材質(車輪)
チューブ入りエアータイヤ(2〜4層)
耐熱温度(℃)
-30〜80
圧力(kPa[psi])
[30](タイヤ)
質量(g)
1400
材質
リム:スチール製(亜鉛メッキ)
ベアリング
ローラーベアリング
エスコ品番
EA986MW-260
軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
75(ハブ)
色
黒
許容荷重(kg)
150
車輪径(Φmm)
260
車輪幅(mm)
85
車輪タイプ
空気入り