曜日別特売
1500.050.145.0-82L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R145mm 1500.050.145.0シリーズ Igus(イグス) 03719260

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R145mm 1500.050.145.0シリーズ1500.050.145.0-82L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8307-49
67-8307-49
67-8306-70
67-8306-71
67-8306-72
67-8306-73
67-8306-74
67-8306-75
67-8306-76
67-8306-77
67-8306-78
67-8306-80
67-8306-81
67-8306-82
67-8306-83
67-8306-84
67-8306-86
67-8306-87
67-8306-89
67-8306-90
67-8306-91
67-8306-93
67-8306-94
67-8306-96
67-8306-97
67-8306-98
67-8306-99
67-8307-01
67-8307-02
67-8307-03
67-8307-04
67-8307-05
67-8307-06
67-8307-08
67-8307-09
67-8307-10
67-8307-11
67-8307-12
67-8307-13
67-8307-14
67-8307-15
67-8307-16
67-8307-17
67-8307-19
67-8307-20
67-8307-21
67-8307-22
67-8307-23
67-8307-24
67-8307-25
67-8307-28
67-8307-29
67-8307-30
67-8307-31
67-8307-32
67-8307-33
67-8307-34
67-8307-35
67-8307-36
67-8307-37
67-8307-38
67-8307-39
67-8307-40
67-8307-41
67-8307-42
67-8307-43
67-8307-44
67-8307-45
67-8307-46
67-8307-47
67-8307-48
67-8307-50
67-8307-51
67-8307-52
67-8307-53
67-8307-54
67-8307-55
67-8307-56
67-8307-57
67-8307-58
67-8307-62
67-8307-63
67-8307-64
67-8307-65
67-8307-66
67-8307-67
67-8307-68
内容量1個注文コード03719260品番1500.050.145.0-82L
参考基準価格(税別)¥31,190販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8307-49
仕様
●内幅(mm):50●外幅(mm):63.5●曲げ半径R(mm):145●リンク数:82●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1500型(外周側開閉、内幅50mm、曲げ半径R145)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:187-5519
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする