曜日別特売
SS-H06B-3 アームハング棚柱SS 棚柱 南海プライウッド 03719609

SS-H06B-3 アームハング棚柱SS 棚柱 南海プライウッド 03719609
SS-H06B-3 アームハング棚柱SS 棚柱 南海プライウッド 03719609
SS-H06B-3 アームハング棚柱SS 棚柱 南海プライウッド 03719609
SS-H06B-3 アームハング棚柱SS 棚柱 南海プライウッド 03719609
SS-H06B-3 アームハング棚柱SS 棚柱 南海プライウッド 03719609
SS-H06B-3 アームハング棚柱SS 棚柱 南海プライウッド 03719609
SS-H06B-3 アームハング棚柱SS 棚柱 南海プライウッド 03719609
SS-H06B-3 アームハング棚柱SS 棚柱 南海プライウッド 03719609
SS-H06B-3 アームハング棚柱SS 棚柱 南海プライウッド 03719609
SS-H06B-3 アームハング棚柱SS 棚柱 南海プライウッド 03719609
SS-H06B-3 アームハング棚柱SS 棚柱 南海プライウッド 03719609

アームハング棚柱SS 棚柱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(3本)
SSブラック
長さ(mm)600
内容量1セット(3本)注文コード03719609品番SS-H06B-3
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。
背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。
3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。
可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。

SSブラック材質棚柱:スチール ビス:ステンレスセット内容棚柱×3本/ビスL=50×12本幅(mm)8.1奥行(mm)11長さ(mm)600
注意
※取り付ける壁面には、下地(柱・合板12mm厚以上・もしくはそれと同等以上)が必要です。必ず下地をご確認の上、取り付けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする