エスコ
75x40m パレットトラックローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03719651
品番
EA986RM-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,843
販売価格(税別)
¥
7,130
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
270
材質(車輪)
ポリウレタン
エスコ品番
EA986RM-75
材質
スチール(リム)
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
40
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25~70
車軸径(mm)
20