南海プライウッド
アームハング棚柱SS 棚柱エンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
SSブラック
SSシルバー
SSホワイト
SSブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
03719654
品番
SS-E-B
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのパーツです。
安全性を高めるために棚柱の上下端部に取り付けます。
3色(ホワイト・ブラック・シルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。
色
SSブラック
材質
棚柱エンド:ABS樹脂 ビス:ステンレス
セット内容
エンド×4個/ビスL=50×4本
高さ(mm)
15.5
幅(mm)
11.3
注意
※必ずメーカー商品「アームハング棚柱SS 棚柱」を一緒にご注文ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません