曜日別特売
EA987FC-5 0.5Ton ステンレスアイフック エスコ 03720385

EA987FC-5 0.5Ton ステンレスアイフック エスコ 03720385
EA987FC-5 0.5Ton ステンレスアイフック エスコ 03720385

0.5Ton ステンレスアイフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03720385品番EA987FC-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,402
販売価格(税別)
5,820
使用荷重(t)0.5仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FC-5材質ステンレス(SUS304)全長(mm)110口の開き(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする