曜日別特売
EA987G-3 990Kg用 スイベルアイフック エスコ 03720857

EA987G-3 990Kg用 スイベルアイフック エスコ 03720857
EA987G-3 990Kg用 スイベルアイフック エスコ 03720857

990Kg用 スイベルアイフック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03720857品番EA987G-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,456
販売価格(税別)
4,960
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987G-3材質ステンレス(SUS316)全長(mm)150使用荷重(kg)990口の開き(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03720857
2020-10-01
用途: ワイヤー端末
オールマリン

ボートを引き上げるワイヤー端末に付けています。海水が付く為SUS製を探していた所、スイベル付が有ったのでこれにしました。

対象商品 : 03720857
2019-04-01
用途: 船の海上係留ロープ固定
その他業種

スイベルがスムースに回るため、ロープのよじれがおきない。 フックの口も大きいのでロープを通す時容易。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする