エスコ
1485Kg用 スイベルアイフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03720866
品番
EA987G-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
使用荷重(t)
1.48
仕様
安全ラッチ付
エスコ品番
EA987G-4
材質
ステンレス(SUS316)
全長(mm)
200
口の開き(mm)
29