エスコ
75mm サンマブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03721051
品番
EA987HD-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,725
販売価格(税別)
¥
9,750
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
500
使用ロープ径(mm)
~12
車輪径(Φmm)
75
エスコ品番
EA987HD-75
材質
SUS304
全長(mm)
183
質量(kg)
1.2