曜日別特売
EA987HG-1 プーリーブロック エスコ 03721085

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA987HG-1 プーリーブロック エスコ 03721085
EA987HG-1 プーリーブロック エスコ 03721085

プーリーブロック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(mm)93
内容量1個注文コード03721085品番EA987HG-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,919
販売価格(税別)
6,290
使用荷重(kg)675使用ロープ径(mm)~9.5まで車輪径(Φmm)50エスコ品番EA987HG-1全長(mm)93材質鉄鋳物質量(g)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする