※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
プーリーブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
全長(mm)
197
197
93
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03721094
品番
EA987HG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
675
使用ロープ径(mm)
~9.5まで
車輪径(Φmm)
50
エスコ品番
EA987HG-2
全長(mm)
197
仕様
スイベル式(360°回転)
材質
鉄鋳物
質量(g)
210