※使用例
アルナ
国産アルミ製額縁 SLICE/スライス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
コピー紙サイズ
外寸(mm)
1059×757×28(額)
注文コード
03722400
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・外寸
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
内側に向かうささやかな斜面で構成されている額縁です。
このわずかな傾きが作り出す陰影が、作品を静かに彩ります。
額縁と作品の間を限りなく薄くすることで、作品と額縁の一体感を生み出しています。
用途
写真/ポスター/現代アートなど様々な作品に合わせられます
サイズ
コピー紙サイズ
フレーム色
シルバー
材質
アルミ、(透明板)UVアクリル
付属品
紐・箱
内寸(mm)
1030×728(額)
外寸(mm)
1059×757×28(額)
注意
※アルミ額の為、角で指を切らない様取扱いにご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600