- 国産アルミ製額縁 SLICE/スライス アルナ 03722427

※使用例

- 国産アルミ製額縁 SLICE/スライス アルナ 03722427
- 国産アルミ製額縁 SLICE/スライス アルナ 03722427
- 国産アルミ製額縁 SLICE/スライス アルナ 03722427
- 国産アルミ製額縁 SLICE/スライス アルナ 03722427
- 国産アルミ製額縁 SLICE/スライス アルナ 03722427
- 国産アルミ製額縁 SLICE/スライス アルナ 03722427
- 国産アルミ製額縁 SLICE/スライス アルナ 03722427

国産アルミ製額縁 SLICE/スライス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1枚サイズコピー紙サイズ外寸(mm)393×286×28(額)注文コード03722427品番-
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

内側に向かうささやかな斜面で構成されている額縁です。
このわずかな傾きが作り出す陰影が、作品を静かに彩ります。
額縁と作品の間を限りなく薄くすることで、作品と額縁の一体感を生み出しています。

用途写真/ポスター/現代アートなど様々な作品に合わせられますサイズコピー紙サイズフレーム色シルバー材質アルミ、(透明板)UVアクリル付属品紐・箱内寸(mm)364×257(額)外寸(mm)393×286×28(額)
注意
※アルミ額の為、角で指を切らない様取扱いにご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする