エスコ
トレーラージャッキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03725416
品番
EA993MT-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,640
販売価格(税別)
¥
32,400
バスケットに入れる
ストローク(mm)
250
質量(kg)
約7.3
エスコ品番
EA993MT-3
材質(車輪)
ポリウレタン
耐荷重(kg)
454
取付寸法(mm)
(最大)76×127
リフト高さ(mm)
580