曜日別特売
1500.080.038.0-42L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm 1500.080.038.0シリーズ Igus(イグス) 03728141

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅80mm 外幅93.5mm 曲げ半径R38mm 1500.080.038.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8317-93
67-8317-93
67-8317-59
67-8317-61
67-8317-62
67-8317-63
67-8317-64
67-8317-65
67-8317-67
67-8317-68
67-8317-70
67-8317-71
67-8317-73
67-8317-74
67-8317-76
67-8317-77
67-8317-79
67-8317-80
67-8317-82
67-8317-83
67-8317-85
67-8317-86
67-8317-88
67-8317-89
67-8317-90
67-8317-91
67-8317-92
67-8317-94
67-8317-95
67-8317-96
67-8317-97
67-8317-98
67-8317-99
67-8318-01
67-8318-02
67-8318-03
67-8318-04
67-8318-05
67-8318-06
67-8318-07
67-8318-08
67-8318-09
67-8318-12
67-8318-13
67-8318-14
67-8318-15
67-8318-16
67-8318-17
67-8318-18
67-8318-19
67-8318-20
67-8318-21
67-8318-22
67-8318-23
67-8318-24
67-8318-25
67-8318-26
67-8318-27
67-8318-28
67-8318-29
67-8318-30
67-8318-31
67-8318-32
67-8318-33
67-8318-34
67-8318-35
67-8318-36
67-8318-37
67-8318-38
67-8318-39
67-8318-40
67-8318-44
67-8318-45
67-8318-46
67-8318-47
67-8318-48
67-8318-50
67-8318-51
67-8318-52
67-8318-53
67-8318-54
67-8318-55
67-8318-56
67-8318-57
内容量1個注文コード03728141品番1500.080.038.0-42L
参考基準価格(税別)¥17,130販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8317-93
仕様
●内幅(mm):80●外幅(mm):93.5●曲げ半径R(mm):38●リンク数:42●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1500型(外周側開閉、内幅80mm、曲げ半径R038)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:186-9284
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする