1500.125.035.0-69L エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅138.5mm 曲げ半径R35mm 1500.125.035.0シリーズ Igus(イグス) 03740847

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅138.5mm 曲げ半径R35mm 1500.125.035.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
アズワン品番67-8333-08
67-8333-08
67-8332-44
67-8332-47
67-8332-48
67-8332-49
67-8332-50
67-8332-51
67-8332-52
67-8332-54
67-8332-55
67-8332-57
67-8332-58
67-8332-60
67-8332-62
67-8332-63
67-8332-64
67-8332-66
67-8332-67
67-8332-68
67-8332-69
67-8332-71
67-8332-72
67-8332-73
67-8332-74
67-8332-76
67-8332-77
67-8332-78
67-8332-79
67-8332-80
67-8332-81
67-8332-82
67-8332-83
67-8332-84
67-8332-85
67-8332-86
67-8332-87
67-8332-88
67-8332-89
67-8332-90
67-8332-93
67-8332-95
67-8332-96
67-8332-97
67-8332-98
67-8332-99
67-8333-01
67-8333-02
67-8333-03
67-8333-04
67-8333-05
67-8333-06
67-8333-07
67-8333-09
67-8333-10
67-8333-11
67-8333-12
67-8333-13
67-8333-14
67-8333-15
67-8333-16
67-8333-17
67-8333-18
67-8333-19
67-8333-20
67-8333-21
67-8333-25
67-8333-26
67-8333-27
67-8333-29
67-8333-30
67-8333-31
67-8333-32
67-8333-33
67-8333-34
67-8333-35
67-8333-36
67-8333-37
67-8333-38
67-8333-39
67-8333-40
67-8333-41
67-8333-42
内容量1個注文コード03740847品番1500.125.035.0-69L
参考基準価格(税別)¥29,550販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

アズワン品番
67-8333-08
仕様
●内幅(mm):125●外幅(mm):138.5●曲げ半径R(mm):35●リンク数:69●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●1500型(外周側開閉、内幅125mm、曲げ半径R035)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:188-1848
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする