LUKAS
NK24NBA 軸付砥石 #24 ソフト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
直径(Φmm)
40
16
20
25
32
40
50
形状
円筒型
円筒型
平型
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03741494
品番
A200004020627W
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は689円となります。
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ミディアム・ソフトタイプ。
鉄、硫黄、ハロゲンを一切含まないため、一般的に研削接触部での腐食を防ぎます。
用途
粗研削、バリ取り、はつり、溶接継ぎ目仕上げ、表面処理。
形状
円筒型
砥粒
酸化アルミニウム(鉄・硫黄フリー)
結合剤
レジンボンド
対応材質
合金鋼・鍛鋼、工具鋼、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼、アルミニウム・マグネシウム・銅合金
直径(Φmm)
40
厚さ(mm)
20
軸径(Φmm)
6
粒度
24