A200002040633 HK30NV13 軸付砥石 #30 LUKAS 03741589

A200002040633 HK30NV13 軸付砥石 #30 LUKAS 03741589
A200002040633 HK30NV13 軸付砥石 #30 LUKAS 03741589
A200002040633 HK30NV13 軸付砥石 #30 LUKAS 03741589
A200002040633 HK30NV13 軸付砥石 #30 LUKAS 03741589
A200002040633 HK30NV13 軸付砥石 #30 LUKAS 03741589

HK30NV13 軸付砥石 #30

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
直径(Φmm)20
形状円筒型
内容量1本注文コード03741589品番A200002040633
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

ミディアムタイプ。

用途バリ取り、はつり、研磨、溶接継ぎ目仕上げ、穴・ヒビの補修。特殊な砥粒の配合で鋳物研磨に最適。形状円筒型砥粒白色酸化アルミニウム/酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド対応材質鋳鉄、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼直径(Φmm)20厚さ(mm)40軸径(Φmm)6粒度30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする