キャプテン
ふちどり接着 バイアステープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
03741720
品番
CP10
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
裏・表アイロンをかけるだけで簡単接着
幅(mm)
9
タイプ
アイロン接着
長さ(m)
2
混率(%)
ポリエステル65/綿35
色番
311
注意
※洗濯後はすばやく干してください。よく乾かしてからアイロンがけしてください。
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。