曜日別特売
CP12 ふちどりテトロン バイアステープ キャプテン 03741835

CP12 ふちどりテトロン バイアステープ キャプテン 03741835
CP12 ふちどりテトロン バイアステープ キャプテン 03741835
CP12 ふちどりテトロン バイアステープ キャプテン 03741835
CP12 ふちどりテトロン バイアステープ キャプテン 03741835
CP12 ふちどりテトロン バイアステープ キャプテン 03741835

ふちどりテトロン バイアステープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色番530
内容量1袋注文コード03741835品番CP12
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

肌ざわりがよくなり、アクセントをつけるのに役立つふちどり。
ワンステッチでふちどりができるようにダブルに折ってあります。
生地を挟み込み、重ねて縫うだけで簡単にふちどりができます。
小さな袋物、マットのふちどりに。

幅(mm)11長さ(m)2.75色番530タイプふちどり混率(%)ポリエステル65/綿35
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする