キャプテン
麻バイアスふちどり11
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色番
55
21
22
23
24
25
26
27
28
51
52
53
55
56
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
03742027
品番
CP125
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
吸水性・吸湿性に優れ、肌ざわりの良いナチュラル素材で作りました。
幅(mm)
11
長さ(m)
2
色番
55
タイプ
ふちどり
混率(%)
麻(リネン)15/綿85
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。