曜日別特売
CP17 チェック バイアステープ キャプテン 03742115

CP17 チェック バイアステープ キャプテン 03742115
CP17 チェック バイアステープ キャプテン 03742115
CP17 チェック バイアステープ キャプテン 03742115
CP17 チェック バイアステープ キャプテン 03742115
CP17 チェック バイアステープ キャプテン 03742115

チェック バイアステープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色番826
内容量1袋注文コード03742115品番CP17
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

コットンの手作りのアクセントに

幅(mm)12.7長さ(m)2.75色番826タイプ両折混率(%)ポリエステル65/綿35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする